Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2503880000
Cod. Produttore
2503880000
Cod. EAN
4050118517552

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP12 2.5 LI OR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie A
  • Funzione: ripartizione potenziale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AAP12 2.5 LI OR è un morsetto di distribuzione potenziale della serie A Weidmüller, progettato per la distribuzione della tensione di controllo in quadri elettrici industriali. Questo morsetto consente un collegamento elettrico a innesto con una sezione nominale di 2.5 mm² e offre una soluzione compatta e ordinata per sistemi di distribuzione di tensione, garantendo efficienza e affidabilità nella gestione dei circuiti di controllo. La sua posizione di collegamento è prevista sopra, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, il prodotto è caratterizzato da un elevato contenuto di poliammide e leghe di rame, assicurando durabilità e resistenza elettrica. La struttura modulare permette il collegamento di uno o più piani, ottimizzando lo spazio e semplificando il cablaggio nei quadri di controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

89 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione AAP12 2.5 LI OR per impianti elettrici professionali