Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2503900000
Cod. Produttore
2503900000
Cod. EAN
4050118517576

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP12 10 LO OR
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I dati specifici del prodotto WD2503900000 non includono direttamente una "Descrizione Lunga Rexel", tuttavia è possibile elaborare una descrizione promozionale basata sulle informazioni tecniche e ambientali disponibili, coerentemente con le istruzioni fornite. Descrizione Lunga Rexel (it_IT): Il prodotto WD2503900000 è un morsetto di distribuzione potenziale per tensioni di controllo, progettato per sistemi di distribuzione elettrica industriale compatti e ordinati. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide e leghe di rame, garantisce affidabilità e sicurezza nella connessione elettrica. Il morsetto supporta sezioni trasversali fino a 6 mm² con una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale di 41 A, assicurando una bassa caduta di tensione e prestazioni stabili nel tempo. Il design salvaspazio e la minimizzazione della complessità del cablaggio facilitano l'installazione in quadri di controllo industriali, ottimizzando l'efficienza del sistema. Inoltre, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un impatto ambientale ridotto, come evidenziato dalla dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) che certifica un ciclo di vita di 20 anni con attenzione alla sostenibilità. La produzione avviene in Europa con un assemblaggio finale in Romania, assicurando elevati standard qualitativi e controllo dei processi produttivi. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e ambientali rilevanti per il materiale elettrico, senza superare i 1000 caratteri e senza includere simboli o riferimenti interni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

89 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione AAP12 10 LO OR montaggio unico piano elettrico