Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1988190000
Cod. Produttore
1988190000
Cod. EAN
4050118372793

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP12 10 LO RD
  • Serie: Serie A
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Utilizzo: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I blocchi di collegamento per distribuzione potenziale Weidmüller della serie AAP sono progettati per consentire sistemi di distribuzione di tensione di controllo compatti e ben strutturati, con o senza protezione fusibile integrata. Grazie al loro design salvaspazio e alla complessità di cablaggio ridotta, supportano una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia elettrica in quadri di controllo industriali. Sono in grado di connettere unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale fino a 6 mm², tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 41 A, garantendo un basso valore di caduta di tensione pari a 2,2 mV. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, è realizzato prevalentemente in poliammide (circa 57,6%) e metalli come rame e acciaio inox (circa 31,5%), e ha una durata di servizio di 20 anni. L'installazione è semplice e non richiede elementi speciali, e durante l'uso non necessita di manutenzione o consumi aggiuntivi. La produzione avviene in Romania con una logistica studiata per minimizzare l'impatto ambientale, come illustrato nella dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) Weidmüller. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

89 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione AAP12 10 LO RD per impianti elettrici professionali