Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1988180000
Cod. Produttore
1988180000
Cod. EAN
4050118372861

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP12 10 LO BL
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AAP12 10 LO BL è un morsetto di distribuzione potenziale progettato per applicazioni elettriche industriali. Questo morsetto garantisce una distribuzione della tensione di controllo compatta e ben strutturata, facilitando sistemi di distribuzione con o senza protezione a fusibile integrata. Il design salvaspazio e la riduzione della complessità del cablaggio ne supportano l'efficienza e l'affidabilità nella distribuzione dell'energia nei quadri elettrici. È adatto per collegare unità di serraggio tra due o più fili, con una sezione nominale fino a 6 mm², tensione nominale di 500 V e corrente nominale di 41 A, assicurando una bassa caduta di tensione di 2,2 mV. Il morsetto è realizzato principalmente in poliammide e leghe di rame, garantendo durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. La sua installazione è semplice e non richiede elementi speciali, mentre il prodotto ha una vita utile di riferimento di 20 anni, con un utilizzo previsto del 90% di tale durata e un carico nominale al 30%. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

89 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

53,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione AAP12 10 LO BL con canali collegamento uniforme per impianti elettrici