Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2503910000
Cod. Produttore
2503910000
Cod. EAN
4050118517583

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP11 1.5 LI OR
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Morsetto alimentazione
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AAP11 1.5 LI OR è un morsetto di distribuzione potenziale progettato per sistemi di distribuzione di tensione di controllo. Offre un design compatto e una struttura chiara che facilitano l'organizzazione efficiente degli impianti elettrici industriali. Questo morsetto permette il collegamento elettrico tramite raccordo a innesto posizionato superiormente e supporta una sezione nominale del conduttore di 1,5 mm². La sua configurazione a un piano garantisce semplicità e affidabilità nel collegamento dei cavi. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto assicura prestazioni durature e conformità alle normative ambientali e di sicurezza vigenti, risultando ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono distribuzione di tensione di controllo affidabile e ordinata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

85,5 mm

profondità

47 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

85,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione AAP11 1.5 LI OR per impianti elettrici singolo piano