Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5MRT1005
Cod. Produttore
MRT1005
Cod. EAN
8053685370601

Informazioni di prodotto

Morsetto acciaio per putrella < 32mm
Descrizione del produttore: Il morsetto in acciaio per putrella da 3 è un componente essenziale per garantire una connessione sicura e robusta nelle applicazioni elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza eccezionale, ideale per sostenere strutture e carichi pesanti. Con una dimensione della filettatura metrica di 8 millimetri, è progettato per adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di installazione. La sua finitura con zincatura galvanica/elettrolitica non solo migliora l'estetica, ma garantisce anche una protezione duratura contro la corrosione e l'usura, prolungando la vita utile del prodotto. Questo morsetto è adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, rendendolo una scelta versatile e affidabile per professionisti e installatori.

Tipologia

Con filettatura interna

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

montaggio orizzontale

adatto per spessore flangia

0 ... 30 mm

Produttore

Morsetto acciaio zincato per putrella < 32mm filettatura M8 uso elettrico professionale