Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5MRT1000
Cod. Produttore
MRT1000
Cod. EAN
8053685370595

Informazioni di prodotto

Morsetto acciaio per putrella < 24mm
Descrizione del produttore: Il morsetto in acciaio per putrella è un elemento essenziale per garantire un montaggio sicuro e robusto in qualsiasi applicazione elettrica. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo morsetto offre una resistenza e una durata superiori, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La dimensione della filettatura metrica di 8 mm assicura una compatibilità con una vasta gamma di installazioni, facilitando il fissaggio e la stabilità delle strutture elettriche. La sua progettazione è pensata per garantire una facile installazione e una manutenzione ridotta, contribuendo così a un'efficienza operativa ottimale. Questo morsetto è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e di alta qualità nel settore elettrico.

Tipologia

Con filettatura interna

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

montaggio orizzontale

adatto per spessore flangia

0 ... 20 mm

Produttore

Morsetto acciaio alta resistenza per putrella fino 24mm uso elettrico industriale