Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2712970000
Cod. Produttore
2712970000
Cod. EAN
4050118824209

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: AAP12 10/4X2.5 LO-LI WT
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

AAP12 10/4X2.5 LO-LI WT è un dispositivo di distribuzione potenziale progettato per sistemi di distribuzione di tensione di controllo. Questo terminale elettrico, appartenente alla Serie A, è caratterizzato da un collegamento elettrico a raccordo a innesto, che consente un'installazione rapida e sicura. Progettato per un solo piano, garantisce una connessione affidabile e compatta, ideale per l'organizzazione ordinata dei cablaggi nei quadri di controllo industriali. La sua struttura robusta e la compatibilità con sezioni di cavo fino a 2.5 mm² ne fanno una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica in ambito industriale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

89 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

800 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera alta densità distribuzione potenziale impianti elettrici

€ 8,74 x 1 pz.