Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1065700000
Cod. Produttore
1065700000
Cod. EAN
4008190140885

Informazioni di prodotto

  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Serie Morsetti a bullone
  • Quantità consigliata 5
  • Modello WQL 3 WFF185

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale grigio avvitabile con tre morsetti cavallottati, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato per l’installazione in impianti elettrici, offre robustezza e facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio a vite. Il design isolato assicura sicurezza operativa, mentre il materiale resistente contribuisce alla durabilità del prodotto in ambienti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo tra conduttori, mantenendo elevati standard di qualità e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

55 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

353 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto WQL 3 WFF185 tre morsetti cavallottati per impianti elettrici