Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1065000000
Cod. Produttore
1065000000
Cod. EAN
4008190113933

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WQL 2 WFF70
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Morsetti a bullone

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale grigio avvitabile con due morsetti cavallottati, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione robusta e stabile. La sua esecuzione standard lo rende adatto a installazioni elettriche di tipo industriale e civile, offrendo facilità di montaggio e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

32 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

192 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti fissaggio sicuro automazione industriale