Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1065300000
Cod. Produttore
1065300000
Cod. EAN
4008190110000

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione di potenziale
  • Trasmissione di segnali
  • Dimensioni compatte
  • Alta affidabilità
  • Installazione semplice

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, offre una connessione stabile senza protezione contatto e non è isolato. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una gestione efficiente dei cablaggi elettrici, garantendo durata e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

55 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

520 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti installazioni elettriche rapide sicure