Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1065100000
Cod. Produttore
1065100000
Cod. EAN
4008190133771

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: ripartizione potenziale

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per l’installazione elettrica con morsetti a bullone. Questo componente è dotato di due morsetti cavallottati, garantendo una connessione sicura e affidabile senza protezione contatto. Realizzato per un montaggio semplice e stabile, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento trasversale robusto e duraturo. La sua struttura non isolata lo rende adatto a specifiche esigenze tecniche nel campo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

42 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

269 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto bullone WQL 2 WFF120 connessione stabile impianti elettrici industriali e civili