Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780970000
Cod. Produttore
1780970000
Cod. EAN
4032248219407

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WQL 2 WF6
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di due morsetti cavallottati, garantisce una connessione stabile senza protezione contatto. Realizzato per un montaggio semplice e robusto, ideale per applicazioni che richiedono componenti isolati non antideflagranti. Questo raccordo si distingue per la sua funzionalità e versatilità nell’ambito dei materiali elettrici, assicurando prestazioni elevate in installazioni con morsetti a bullone. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

17,5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

125 A

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti installazioni elettriche professionali