› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto elettrico bullone WFF 35 connessione sicura impianti industriali

Cod. Rexel WD1028300000
Cod. Produttore 1028300000
Cod. EAN 4008190124946

Informazioni principali

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Tipo: Morsetto per corrente
  • Connessione: Capocorda crimpato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Modello: WFF 35
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Il morsetto a bullone WFF 35 è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono elevata efficienza e sicurezza. La sua configurazione a un piano facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione robusta per il fissaggio di conduttori. Questo componente è essenziale per mantenere la continuità elettrica e garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

27 mm

altezza

107 mm

profondità

51 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

107 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Morsetto elettrico bullone WFF 35 connessione sicura impianti industriali
€ 11,57 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info