Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1029700000
Cod. Produttore
1029700000
Cod. EAN
4008190088347

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Tipo di collegamento: Crimpato con capocorda
  • Fissaggio: Bullone filettato

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WFF 300/AH è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono robustezza e precisione. La sua struttura consente un fissaggio semplice e rapido, ottimizzando l'efficienza dell'installazione. Questo componente è adatto a configurazioni con un solo piano di collegamento, offrendo versatilità e facilità d'uso in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

55 mm

altezza

163 mm

profondità

85,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

163 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

55 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

85,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

520 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

25 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

25 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

25 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

25 ... 300 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto bullone WFF 300/AH connessione elettrica sicura impianti industriali