Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1028600000
Cod. Produttore
1028600000
Cod. EAN
4008190044091

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WFF 185
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Connessione: Conduttore crimpato

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WFF 185 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. La sua configurazione a singolo piano permette un'installazione semplice e compatta, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e robustezza nel fissaggio dei cavi. Questo morsetto è indicato per utilizzi dove è necessario un fissaggio solido tramite bullone, assicurando una perfetta conduzione elettrica e una protezione ottimale contro allentamenti e vibrazioni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

55 mm

altezza

163 mm

profondità

77,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

163 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

55 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

77,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

353 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 240 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto bullone WFF 185 connessione elettrica sicura impianti elettrici