Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1028680000
Cod. Produttore
1028680000
Cod. EAN
4008190061005

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Funzione: Trasmissione corrente
  • Connessione: Conduttore crimpato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Modello: WFF 185 BL

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WFF 185 BL progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e una gestione efficiente dei cablaggi. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono adatto a diverse configurazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

55 mm

altezza

163 mm

profondità

89,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

163 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

55 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

89,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

353 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 240 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico WFF 185 BL bullone resistente installazioni professionali