› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto bullone WFF 120 collegamento elettrico impianti

Cod. Rexel WD1028500000
Cod. Produttore 1028500000
Cod. EAN 4008190004866

Informazioni principali

  • Descrizione: WFF 120
  • Tipo: Morsetto a bullone
  • Funzione: Trasmissione corrente
  • Connessione: Capocorda crimpato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: Morsetti a bullone

Descrizione del prodotto

Il morsetto a bullone WFF 120 è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. La sua struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni professionali dove è richiesta precisione e sicurezza. Questo componente elettrico è perfetto per gestire il passaggio di corrente in modo efficiente, mantenendo elevati standard di sicurezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

42 mm

altezza

132 mm

profondità

72 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

42 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

72 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 150 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Morsetto bullone WFF 120 collegamento elettrico impianti
€ 21,18 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.
5 pz.
Q.tà consigliata info