› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto bullone WFF 120/M12/AH connessione elettrica sicura impianti professionali

Cod. Rexel WD1857540000
Cod. Produttore 1857540000
Cod. EAN 4032248402595

Informazioni principali

  • Descrizione: WFF 120/M12/AH
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Connessione: Bullone filettato
  • Applicazione: Trasmissione corrente
  • Fissaggio: Capocorda crimpato
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Il morsetto a bullone WFF 120/M12/AH è un componente elettrico progettato per garantire collegamenti sicuri e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza meccanica e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura. La sua configurazione a un piano facilita l’installazione e l’integrazione in impianti elettrici, assicurando una perfetta conduttività e un’elevata efficienza nel trasporto della corrente. Questo morsetto rappresenta una soluzione robusta e funzionale per il fissaggio e il collegamento di conduttori in diversi contesti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

42 mm

altezza

229,5 mm

profondità

80,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

229,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

42 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

88,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 150 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Morsetto bullone WFF 120/M12/AH connessione elettrica sicura impianti professionali