Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780860000
Cod. Produttore
1780860000
Cod. EAN
4032248219346

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WF 8
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Connessione: Capocorda crimpato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Uso: Trasmissione di corrente
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone WF 8 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una robusta esecuzione del collegamento elettrico, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e durata nel tempo. La sua configurazione a un piano facilita l'installazione e l'organizzazione dei cavi, rendendolo una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica. Questo morsetto è particolarmente indicato per chi cerca un prodotto resistente e performante per l’assemblaggio di quadri elettrici e impianti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

22,8 mm

altezza

67 mm

profondità

63,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

67 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto passante WF 8 bullone filettato impianti elettrici