Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1789780000
Cod. Produttore
1789780000
Cod. EAN
4032248251148

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WF 8/2BZ
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Connessione: Con bullone filettato
  • Applicazione: Trasmissione di corrente
  • Fissaggio: Conduttore crimpato
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WF 8/2BZ progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e resistente, è caratterizzato da una struttura robusta e un design funzionale che facilita l’installazione e la manutenzione. Adatto per impianti elettrici professionali, offre prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

22,8 mm

altezza

67 mm

profondità

63,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

67 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

150 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WF 8/2BZ connessione elettrica sicura impianti industriali