Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780850000
Cod. Produttore
1780850000
Cod. EAN
4032248219339

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Non specificato
  • Tipo collegamento: Crimpato con capocorda
  • Fissaggio: Bullone filettato

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile in impianti elettrici con un piano di fissaggio. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, questo morsetto facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e protezione contro eventuali allentamenti. Adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e sicurezza in un unico componente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

17,8 mm

altezza

67 mm

profondità

54,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

67 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

17,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto bullone WF 6 connessione elettrica sicura impianti professionali