Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1790130000
Cod. Produttore
1790130000
Cod. EAN
4032248366637

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Morsetto corrente
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Connessione: Capocorda crimpato
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Uso: Trasmissione corrente
  • Tipo conduttore: Crimpato
  • Applicazione: Collegamento elettrico

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e stabile, questo morsetto offre una soluzione efficiente per il cablaggio su un unico piano. La sua struttura resistente assicura una connessione duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Adatto a diversi contesti industriali e civili, è realizzato con materiali che garantiscono elevata conducibilità e protezione contro l’usura nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

13 mm

altezza

67 mm

profondità

54,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

67 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

54,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,1 ... 0,1 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,1 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,1 ... 16 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto a bullone WF 5 per collegamento elettrico rapido e sicuro