Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780880000
Cod. Produttore
1780880000
Cod. EAN
4032248219360

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Connessione: bullone filettato
  • Tipo conduttore: crimpato con capocorda
  • Funzione: trasmissione corrente
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Modello: WF 12
  • Applicazione: fissaggio conduttore
  • Materiale: non specificato

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WF 12 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una conduzione efficace della corrente. La sua struttura consente un montaggio semplice e veloce, adatto a installazioni professionali in ambito elettrico. Prodotto pensato per offrire sicurezza e qualità nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

33,8 mm

altezza

67 mm

profondità

70,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

67 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

33,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

269 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 120 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico WF 12 bullone filettato installazione impianti