Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1780870000
Cod. Produttore
1780870000
Cod. EAN
4032248219353

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WF 10
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Funzione: Trasmissione corrente
  • Connessione: Conduttore crimpato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone WF 10 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile in impianti elettrici con un singolo piano di montaggio. Ideale per applicazioni che richiedono facilità di installazione e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

33,8 mm

altezza

67 mm

profondità

72,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

67 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

33,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

72,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

269 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 120 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto bullone WF 10 connessione elettrica stabile installazioni professionali