Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0448360000
Cod. Produttore
0448360000
Cod. EAN
4032248124978

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ST 5/EN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo di collegamento: crimpato con capocorda
  • Fissaggio: bullone filettato
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Applicazione: trasmissione di corrente
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Il morsetto a bullone ST 5/EN è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di raccordo a vite e predisposto per un collegamento laterale, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, questo componente si distingue per la facilità di installazione e la resistenza nel tempo. La sua configurazione a un piano lo rende adatto a diverse soluzioni impiantistiche, offrendo versatilità e performance elevate nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

larghezza

16,4 mm

altezza

54,5 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

54,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16,4 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 16 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto bullone ST 5/EN connessione elettrica sicura impianti professionali