Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1208920000
Cod. Produttore
1208920000
Cod. EAN
4032248990320

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera multi-livello
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Protezione contatto: sicura e permanente

Documentazione tecnica

ZVLD 2.5 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla e a vite, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Dispone di quattro piani di collegamento posizionati nella parte superiore, offrendo versatilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Questo prodotto appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dei materiali elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

148 mm

profondità

85 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

148 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

85 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZVLD 2.5 compatta collegamenti elettrici affidabili industriale