Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1831280000
Cod. Produttore
1831280000
Cod. EAN
4032248422036

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZTR 2.5: la soluzione ideale per connessioni elettriche affidabili e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla configurazione modulare
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure
  • Efficienza energetica garantita da prestazioni costanti
  • Versatilità d’uso in diversi impianti elettrici

Documentazione tecnica

ZTR 2.5 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico efficiente, questo prodotto si distingue per la sua qualità costruttiva e la facilità di installazione. La sua configurazione supporta un numero elevato di piani, assicurando versatilità nell’utilizzo in diversi contesti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, ZTR 2.5 offre prestazioni costanti nel tempo, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

59,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTR 2.5 per separazione circuiti test misurazioni connessioni elettriche affidabili