Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7920950000
Cod. Produttore
7920950000
Cod. EAN
4032248279135

Informazioni di prodotto

Morsettiera progettata per facilitare la separazione dei circuiti durante test e misurazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Riduzione dei tempi di lavoro
  • Compatibilità con diversi tipi di circuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza grazie alla separazione dei circuiti
  • Ottimizzazione dei consumi energetici durante le verifiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

82,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

82,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTR 2.5/4AN/O.TNHE separazione circuiti per test e misurazioni