Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8731720000
Cod. Produttore
8731720000
Cod. EAN
4032248404902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZTR 2.5/3AN
  • Serie: Serie Z
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Tipo: Morsettiera
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8731720000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi. Progettato per un singolo piano di connessione, il dispositivo permette un posizionamento sopra la linea elettrica, facilitando l’installazione e la manutenzione. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, offrendo prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica. La compattezza e la precisione del raccordo a molla assicurano un contatto ottimale, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per il collegamento elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTR 2.5/3AN compatta per impianti elettrici professionali