Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1779010000
Cod. Produttore
1779010000
Cod. EAN
4032248184552

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante test e manutenzioni
  • Compatibilità con diversi circuiti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nella separazione dei circuiti
  • Affidabilità nelle misurazioni e test
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a un controllo più efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTR 2.5-2 per separazione circuiti test e misurazioni