Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1854970000
Cod. Produttore
1854970000
Cod. EAN
4032248396030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZTPE 4/2AN/1
  • Serie: Serie Z
  • Collegamenti: innesto
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1854970000 è un componente elettrico caratterizzato da un sistema di collegamento affidabile che include raccordi a molla e a innesto, ideali per garantire connessioni sicure e stabili. Progettato per un utilizzo su un piano con due punti di fissaggio, è adatto per installazioni che richiedono precisione e robustezza. La posizione di collegamento sopra facilita l'accesso e la gestione dei cavi. Questo materiale elettrico, appartenente alla Serie Z, è indicato per applicazioni che necessitano di componenti resistenti e di facile montaggio, assicurando efficienza nel cablaggio e nella distribuzione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

colore

Verde-giallo

larghezza

6,5 mm

altezza

58 mm

profondità

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 0,13 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTPE 4/2AN/1 design funzionale per impianti elettrici compatti