Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1771800000
Cod. Produttore
1771800000
Cod. EAN
4032248126620

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZTL 6 con sezionatori integrati, progettata per ottimizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai sezionatori integrati
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio dei componenti
  • Compatibilità con diversi elementi spina per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico
  • Efficienza nell’uso dell’energia grazie a connessioni sicure
  • Manutenzione semplificata e ridotti tempi di fermo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

8 mm

altezza

106 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

106 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

esecuzione della separazione trasversale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZTL 6 per separazione circuiti test e misurazioni