Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1848350000
Cod. Produttore
1848350000
Cod. EAN
4032248403516

Informazioni di prodotto

Morsettiera ZT 4/4AN/2 con collegamenti a innesto, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a innesto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento stabile
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,5 mm

altezza

100,5 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

100,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

32 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZT 4/4AN/2 acciaio temprato e rame stagno collegamento conduttori sicuro