Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1815110000
Cod. Produttore
1815110000
Cod. EAN
4032248370023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZT 2.5/4AN/2
  • Serie: Serie Z
  • Collegamenti: a innesto
  • Tipo: Morsettiera
  • Corrente nominale: 2.5 A
  • Numero poli: 4
  • Dimensioni: compatte
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1815110000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito tramite raccordo a molla o raccordo a innesto, offrendo versatilità e affidabilità nelle connessioni. Progettato per un utilizzo su un unico piano, presenta la posizione di collegamento sopra, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo articolo, identificato come ZT 2.5/4AN/2, appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico. La combinazione di materiali e design garantisce una connessione sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

93 mm

profondità

34,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

34,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZT 2.5/4AN/2 collegamenti innesto installazioni elettriche