Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1815090000
Cod. Produttore
1815090000
Cod. EAN
4032248370009

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZT 2.5/3AN/1
  • Serie: Serie Z
  • Connessione: innesto
  • Tipo: Morsettiera
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero poli: 3
  • Quantità consigliata: 50
  • Applicazione: elettrica

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1815090000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico versatile che include sia raccordi a molla sia raccordi a innesto, garantendo un'installazione rapida e sicura. Progettato per un utilizzo su un unico piano, presenta una posizione di collegamento superiore che facilita l'accesso e la manutenzione. La sua struttura è identificata come ZT 2.5/3AN/1, parte della Serie Z, che assicura affidabilità e qualità nel campo dei materiali elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono connessioni elettriche efficienti e durature, offrendo prestazioni stabili e facilità di montaggio. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

71,5 mm

profondità

34,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

71,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

34,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZT 2.5/3AN/1 collegamenti innesto impianti elettrici