Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1814700000
Cod. Produttore
1814700000
Cod. EAN
4032248358496

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZSI 6-2/FC LD
  • Serie: Serie Z
  • Connessione conduttori: permanente sicura
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Funzione: morsettiera unione
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera portafusibili WD1814700000 della serie ZSI di Weidmüller è un componente compatto progettato per l'integrazione diretta nelle installazioni elettriche, offrendo protezione e funzionalità avanzate. Dotata di fusibile piatto innestabile e indicatore di guasto a LED, questa morsettiera supporta tensioni sia AC che DC, garantendo una connessione protetta e affidabile per conduttori fino a 2,5 mm² con una corrente nominale di 6,3 A e una tensione nominale di 250 V AC/DC. La costruzione utilizza materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio inossidabile per le parti metalliche, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Il design consente una facile installazione senza necessità di elementi speciali, mentre l'efficienza energetica è garantita da bassi consumi durante l'uso, con una vita utile stimata di 20 anni. Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, sottolineando l'impegno verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8,1 mm

altezza

70 mm

profondità

50 mm

tensione nominale

36 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile piatto

esecuzione del portafusibili

Innestabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 6-2/FC LD con portafusibile per impianti elettrici professionali