Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1814690000
Cod. Produttore
1814690000
Cod. EAN
4032248358489

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1814690000 è un morsetto portafusibili compatto della serie ZSI di Weidmüller, progettato per l'integrazione diretta di elementi protettivi e funzionali nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da un fusibile piatto innestabile, questo morsetto è adatto per la protezione affidabile dei circuiti elettrici, garantendo il collegamento funzionale e sicuro di due o più conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm². Supporta una tensione nominale di 250 V AC/DC e una corrente nominale di 6,3 A, offrendo una soluzione compatta e efficiente per la separazione dei segnali e l'implementazione di funzioni di commutazione. Il prodotto è privo di elementi di visualizzazione del difetto e supporta tensioni sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e rame e acciaio inox per i componenti metallici, assicura durata e conformità alle normative RoHS e REACH, con una vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

8,1 mm

altezza

70 mm

profondità

50 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile piatto

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 6-2/FC con fusibile integrato per impianti elettrici