Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1799470000
Cod. Produttore
1799470000
Cod. EAN
4032248280476

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile porta fusibile
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile per fusibile G 5x20 mm, adatto per applicazioni con tensione AC/DC. Progettato per garantire un'installazione flessibile e affidabile, questo componente elettrico è privo di elementi di visualizzazione del difetto, offrendo una soluzione semplice e funzionale per la protezione dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

79,5 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera portafusibili ZSI 2.5/QV con supporto rimovibile per installazioni elettriche