Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1616440000
Cod. Produttore
1616440000
Cod. EAN
4008190196813

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZSI 2.5/LD 28AC
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Serie: Serie Z
  • Forza meccanica: Alta resistenza
  • Contatto: Permanente sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera fusibile compatta Weidmüller ZSI 2.5/LD 28AC è progettata per integrare elementi protettivi e funzionali direttamente nelle installazioni elettriche, garantendo una connessione protetta e funzionale tra due o più fili con sezione nominale di 2,5 mm². Supporta una tensione nominale di 250 V AC/DC e una corrente nominale di 6,3 A, assicurando una protezione affidabile del circuito grazie al porta fusibili orientabile e al fusibile G 5x20 mm integrato. Il dispositivo è dotato di un indicatore LED per la visualizzazione del guasto, funzionante sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide, rame e acciaio inox, offre durata e resistenza ambientale, con una vita utile stimata di 20 anni. La progettazione compatta e l'integrazione di componenti come diodi, resistori e LED permettono un'implementazione efficiente e salvaspazio delle funzioni di commutazione nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

79,5 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

28 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

28 ... 28 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 2.5/LD 28AC con portafusibile integrato per impianti elettrici industriali