Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1616420000
Cod. Produttore
1616420000
Cod. EAN
4008190196837

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZSI 2.5/LD 120AC
  • Serie: Serie Z
  • Connessione conduttori: permanente sicura
  • Materiale contatti: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile porta fusibile
  • Conduttività: massima
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera fusibile compatta Weidmüller ZSI 2.5/LD 120AC è progettata per integrare elementi protettivi e funzionali direttamente nelle installazioni elettriche. Dotata di portafusibili orientabile per fusibili di tipo G 5x20 mm, include un LED per la visualizzazione del guasto, compatibile con tensioni AC/DC. Questo dispositivo consente una connessione protetta e funzionale tra due o più conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale fino a 250 V AC/DC e una corrente nominale di 6,3 A. La morsettiera è realizzata principalmente in poliammide (60,7%) e metalli quali rame e acciaio inox, garantendo durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto assicura affidabilità nella protezione del circuito, separazione del segnale e un’implementazione efficiente delle funzioni di commutazione, con una vita utile di riferimento di 20 anni. (Descrizione basata sulle caratteristiche tecniche e ambientali riportate nell’Environmental Product Declaration, pag. 1-4). Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

7,9 mm

altezza

79,5 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

120 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

7,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

120 ... 120 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera portafusibile ZSI 2.5/LD 120AC per impianti elettrici