Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1616460000
Cod. Produttore
1616460000
Cod. EAN
4008190196608

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZSI 2.5/2 500AC
  • Serie: Serie Z
  • Connessione conduttori: permanente sicura
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Supporto: rimovibile portafusibile
  • Applicazione: morsettiera unione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il terminale portafusibili compatto WD1616460000 della serie ZSI di Weidmüller integra un fusibile G 6,3x32 mm e un portafusibili orientabile, con un indicatore LED per la visualizzazione del difetto, funzionante sia in corrente alternata che continua (AC/DC). Progettato per la protezione e il collegamento funzionale di due o più conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supporta una tensione nominale di 250 V AC/DC e una corrente nominale di 6,3 A. Realizzato con materiali di alta qualità come policarbonato e metalli resistenti, assicura affidabilità e durata nel tempo. Il design compatto e orientabile del portafusibili facilita l’installazione e la manutenzione, mentre il LED integrato permette un rapido riconoscimento di eventuali guasti, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e una lunga vita utile stimata di 20 anni. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

11,9 mm

altezza

79,5 mm

profondità

73 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 2.5/2 500AC con supporto rimovibile per installazioni elettriche sicure