Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1739690000
Cod. Produttore
1739690000
Cod. EAN
4008190957148

Informazioni di prodotto

Il collegamento trasversale ZQV 16/2 garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design con morsetti cavallottati
  • Montaggio rapido che consente risparmio di tempo
  • Materiali isolanti di alta qualità per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro i contatti accidentali
  • Adatto ad ambienti a rischio grazie all’esecuzione antideflagrante Ex e
  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsettiera ZQV 16/2 con due morsetti cavallottati, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali isolanti di alta qualità, offre protezione contro i contatti accidentali e dispone di esecuzione antideflagrante Ex e, rendendola adatta anche per ambienti a rischio. Il prodotto è caratterizzato da un tipo di montaggio specifico e un colore definito, studiati per facilitare l’installazione e l’identificazione. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e resistenza in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera ZQV 16/2 collegamento trasversale morsettiere passanti impianti elettrici professionali sicurezza antideflagrante Ex e