Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1676630000
Cod. Produttore
1676630000
Cod. EAN
4008190460013

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZPV 1.5
  • Tipo: Morsettiera ripartizione
  • Densità contatti: Elevata
  • Serie: Serie Z
  • Sezione cavo: 1.5 mm²
  • Applicazione: Potenziale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

ZPV 1.5 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un esecuzione con raccordo a molla, permette un fissaggio stabile dei conduttori. La posizione di collegamento sopra facilita l’installazione e l’accesso durante le operazioni di manutenzione. Ideale per impianti con un solo piano di collegamento, questo prodotto appartiene alla Serie Z, sinonimo di qualità e resistenza nel settore elettrico. La sua costruzione è studiata per assicurare prestazioni ottimali in applicazioni di distribuzione elettrica, offrendo un’efficace connessione e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

67,8 mm

profondità

38,35 mm

tensione nominale

250 V

lunghezza

67,8 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,35 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPV 1.5 compatta alta affidabilità installazioni elettriche