› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZPE 6 collegamento conduttori protezione installazione piano singolo

Cod. Rexel WD1608670000
Cod. Produttore 1608670000
Cod. EAN 4008190259242

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Connessione conduttori massa
  • Acciaio temprato resistente
  • Rame con rivestimento stagno
  • Massima conduttività
  • Montaggio su base
  • Quantità consigliata 50
  • Modello: ZPE 6

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1608670000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a molla che garantisce una connessione affidabile e sicura. Progettato per un fissaggio stabile con due punti di ancoraggio per piano, è ideale per installazioni su un singolo piano con posizione di collegamento superiore. La sua struttura permette un montaggio preciso e un funzionamento efficiente, senza la possibilità di funzione PEN. Questo dispositivo si distingue per la facilità di utilizzo e la robustezza, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,1 mm

altezza

65 mm

profondità

45 mm

lunghezza

45 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

65 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,22 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,22 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,22 ... 10 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZPE 6 collegamento conduttori protezione installazione piano singolo
€ 4,03 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info