› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZPE 4 acciaio temprato rame stagno installazioni elettriche

Cod. Rexel WD1632080000
Cod. Produttore 1632080000
Cod. EAN 4008190263218

Informazioni principali

  • Descrizione: ZPE 4
  • Connessione conduttori protezione
  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Montaggio: base
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 100 pz

Descrizione del prodotto

ZPE 4 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a molla, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per un utilizzo su un piano con due punti di fissaggio, questo prodotto si distingue per la sua installazione nella posizione superiore, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. La sua struttura è pensata per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti elettrici, offrendo una soluzione efficiente e duratura per esigenze di cablaggio professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

62,5 mm

profondità

43 mm

lunghezza

43 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

64 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 6 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZPE 4 acciaio temprato rame stagno installazioni elettriche