Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933760000
Cod. Produttore
1933760000
Cod. EAN
4032248586790

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Collegamento conduttori protezione
  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Resistente a forze meccaniche
  • Tipo: morsettiera massa
  • Dimensioni compatte 2.5N
  • Quantità consigliata 50 pezzi

Documentazione tecnica

ZPE 2.5N è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Dotato di raccordo a molla, assicura una connessione stabile e duratura. La sua configurazione prevede un singolo piano con due punti di fissaggio, ideale per installazioni precise e compatte. La posizione di collegamento sopra facilita l'accesso e la manutenzione. Questo prodotto è parte della Serie Z, sinonimo di qualità e prestazioni nel settore elettrico, e si distingue per la sua funzionalità e facilità d'uso in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

38,5 mm

lunghezza

38,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

50,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZPE 2.5N collegamento elettrico sicuro installazione singolo piano