› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZPE 2.5 collegamento elettrico sicuro acciaio temprato

Cod. Rexel WD1608640000
Cod. Produttore 1608640000
Cod. EAN 4008190076733

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato e rame stagno
  • Funzione: Collegamento conduttori protezione
  • Protezione: Base di montaggio massa
  • Conduttività: Massima garantita
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Raccordo a molla per collegamento elettrico con una configurazione a un piano e due punti di fissaggio per piano. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro nella posizione superiore. Adatto per conduttori fino a 2,5 mm², offre una soluzione efficiente per il fissaggio e la connessione elettrica, assicurando stabilità e continuità del circuito. Realizzato con materiali di qualità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

63 mm

profondità

38,5 mm

lunghezza

38,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

63 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZPE 2.5 collegamento elettrico sicuro acciaio temprato
€ 3,36 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info