Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608660000
Cod. Produttore
1608660000
Cod. EAN
4008190076290

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

ZPE 2.5/4AN è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile tramite raccordo a molla, ideale per applicazioni che richiedono fissaggi sicuri e stabili. Il prodotto presenta un singolo piano con quattro punti di fissaggio, posizionati sopra per una facile installazione. Questa soluzione è adatta per impianti elettrici che necessitano di connessioni rapide e resistenti, offrendo efficienza e sicurezza nell'esecuzione del collegamento elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

lunghezza

38,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

79,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera robusta 4 punti fissaggio per impianti elettrici