› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZPE 10 rame stagno montaggio singolo piano elettrico

Cod. Rexel WD1746770000
Cod. Produttore 1746770000
Cod. EAN 4008190996734

Informazioni principali

  • Descrizione: ZPE 10
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

ZPE 10 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Dotato di raccordi a molla per un collegamento elettrico efficiente, offre una posizione di collegamento sopra per facilitare l’installazione. La struttura prevede un piano con due punti di fissaggio, assicurando stabilità e resistenza nel tempo. La funzione PEN è supportata, rendendo questo prodotto adatto per applicazioni che richiedono la gestione del conduttore di protezione e neutro. Ideale per impianti elettrici che necessitano di soluzioni pratiche e durature. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

10,1 mm

altezza

73,5 mm

profondità

49,5 mm

lunghezza

49,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

73,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,31 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,31 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,31 ... 16 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZPE 10 rame stagno montaggio singolo piano elettrico
€ 4,28 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info